TURCK - Industrieller Verteiler für Safety Anwendungen, Y-Verteiler

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6631286
Länge der vorkonfektionierten Leitung - 0.15 m
Bemessungsspannung - 250 V
Verschmutzungsgrad - 3
Betriebsspannung - 250 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101420555
Sonepar Artikelnummer
120871160
Hersteller Artikelnummer
6631286
Hersteller Typ
VBRS4.4-2RKC4.880T-0.15/0.15/TXL4000
Hersteller Artikel Nr.:
6631286
Länge der vorkonfektionierten Leitung:
0.15 m
Bemessungsspannung:
250 V
Verschmutzungsgrad:
3
Betriebsspannung:
250 V
Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:
Messing
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 80 °C
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.059 kg


