TURCK - Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1544720
Ausführung - Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip - optisch
Max. Impulszahl - 300
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101258462
Sonepar Artikelnummer
120858504
Hersteller Artikelnummer
1544720
Hersteller Typ
RI-12H10T-2B360-H1181
Hersteller Artikel Nr.:
1544720
Ausführung:
Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
300
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Impulszahl pro Umdrehung:
360
Durchmesser der Welle:
10 mm
Programmierbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.327 kg


