TURCK - Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1545220
Ausführung - Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip - optisch
Max. Impulszahl - 300
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101268447
Sonepar Artikelnummer
120858796
Hersteller Artikelnummer
1545220
Hersteller Typ
RI-12H15T-2B360-H1181
Hersteller Artikel Nr.:
1545220
Ausführung:
Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
300
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Impulszahl pro Umdrehung:
360
Durchmesser der Welle:
15 mm
Programmierbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.320 kg


