TURCK - Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1545226
Ausführung - Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip - optisch
Max. Impulszahl - 300
Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101268508
Sonepar Artikelnummer
120865216
Hersteller Artikelnummer
1545226
Hersteller Typ
RI-42H25S4-2B2048-12M23
Hersteller Artikel Nr.:
1545226
Ausführung:
Inkrementalgeber
Physikalisches Messprinzip:
optisch
Max. Impulszahl:
300
Ausführung der Drehgeber-Welle:
Hohlwelle
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Standard für Schnittstellen:
sonstige
Impulszahl pro Umdrehung:
2048
Durchmesser der Welle:
25 mm
Programmierbar:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90314990
Gewicht:
0.980 kg


