Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line

kopierenkopieren
TURCK - Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1545230

  • Ausführung - Inkrementalgeber

  • Physikalisches Messprinzip - optisch

  • Max. Impulszahl - 300

  • Ausführung der Drehgeber-Welle - Hohlwelle

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101268546

Sonepar Artikelnummer

120876112

Hersteller Artikelnummer

1545230

Hersteller Typ

RI-42H30S4-2B5000-12M23

Hersteller Artikel Nr.:

1545230

Ausführung:

Inkrementalgeber

Physikalisches Messprinzip:

optisch

Max. Impulszahl:

300

Ausführung der Drehgeber-Welle:

Hohlwelle

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Standard für Schnittstellen:

sonstige

Impulszahl pro Umdrehung:

5000

Durchmesser der Welle:

30 mm

Programmierbar:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90314990

Gewicht:

0.923 kg

Inkrementaler Drehgeber, Industrial-Line, Auflösung Inkremental 5000 ppr, Flansch mit langem Federelement, Ø 100mm, Hohlwelle, Ø 30mm, Optisches Messprinzip, Wellenmaterial: rostfreier Stahl, Schutzart IP 65 wellenseitig, -40 .. +70°C, max. 3000 U / min, 10…30 VDC, M23x1 Steckeranschluss, 12-polig, Gegentakt mit Invertierung, Impulsfrequenz max. 300kHz, 5000 Impulse pro Umdrehung