TURCK - IP-Link Lichtwellenleiter, PUR Außenmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6611281
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.397 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101177244
Sonepar Artikelnummer
120864475
Hersteller Artikelnummer
6611281
Hersteller Typ
SFOL-15M
Hersteller Artikel Nr.:
6611281
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.397 kg
IP-Link Lichtwellenleiter, PUR Außenmantel, Leitungslänge15 m, POF Lichtwellenleiter für IP-Link, Faserkern PMMA 980 µm, Faserisolierung PE 2,2 mm, Außenmantel PUR, 5,5 mm, Dämpfung (650 nm) < 190 dB/km, Dämpfung (660 nm) < 290 dB/km, Numerische Apertur 0,5, Schleppkettenfähig, Flammhemmend, Halogenfrei gemäß IEC60754, Sehr gute Beständigkeit gegenüber Öl, Fett, Säuren und Laugen, Leitungslänge: 15 Meter


