TURCK - IP-Link Lichtwellenleiter, PUR Außenmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6603379
Faserart - POF
Anzahl der Fasern - 1
Kabeltyp - Simplex
Länge - 0.2 m
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101177039
Sonepar Artikelnummer
120868019
Hersteller Artikelnummer
6603379
Hersteller Typ
SFOL-0.2M
Hersteller Artikel Nr.:
6603379
Faserart:
POF
Anzahl der Fasern:
1
Kabeltyp:
Simplex
Länge:
0.2 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.009 kg


