TURCK - IP-Link Lichtwellenleiter, PUR Außenmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6603750
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101177114
Sonepar Artikelnummer
120870405
Hersteller Artikelnummer
6603750
Hersteller Typ
SFOL-0.25M
Hersteller Artikel Nr.:
6603750
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.010 kg
IP-Link Lichtwellenleiter, PUR Außenmantel, Leitungslänge0,25 m, POF Lichtwellenleiter für IP-Link, Faserkern PMMA 980 µm, Faserisolierung PE 2,2 mm, Außenmantel PUR, 5,5 mm, Dämpfung (650 nm) < 190 dB/km, Dämpfung (660 nm) < 290 dB/km, Numerische Apertur 0,5, Schleppkettenfähig, Flammhemmend, Halogenfrei gemäß IEC60754, Sehr gute Beständigkeit gegenüber Öl, Fett, Säuren und Laugen, Leitungslänge: 0.25 Meter


