TURCK - IP-Link Lichtwellenleiter, PUR Außenmantel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6603386
Herkunftsland - CZ
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.130 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101177091
Sonepar Artikelnummer
120871227
Hersteller Artikelnummer
6603386
Hersteller Typ
SFOL-5M
Hersteller Artikel Nr.:
6603386
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.130 kg
IP-Link Lichtwellenleiter, PUR Außenmantel, Leitungslänge5 m, POF Lichtwellenleiter für IP-Link, Faserkern PMMA 980 µm, Faserisolierung PE 2,2 mm, Außenmantel PUR, 5,5 mm, Dämpfung (650 nm) < 190 dB/km, Dämpfung (660 nm) < 290 dB/km, Numerische Apertur 0,5, Schleppkettenfähig, Flammhemmend, Halogenfrei gemäß IEC60754, Sehr gute Beständigkeit gegenüber Öl, Fett, Säuren und Laugen, Leitungslänge: 5.0 Meter


