Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Kapazitiver Grenzstandsensor

kopierenkopieren
TURCK - Kapazitiver Grenzstandsensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 100004248

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbinder M12

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101496734

Sonepar Artikelnummer

120871397

Hersteller Artikelnummer

100004248

Hersteller Typ

NCLS-30-UP6X-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

100004248

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

12 .. 32 V

Breite des Sensors:

22 mm

Höhe des Sensors:

22 mm

Länge des Sensors:

94.8 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

12 .. 32 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

5 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.142 kg

Kapazitiver Grenzstandsensor, Einbaubedingungen Eintauchsensor, Medienberührende Erfassung von Grenzständen in Tanks und Rohrleitungen, Erkennung unterschiedlicher Stoffe (flüssig, viskos, granular, pulverförmig), Hygienische PEEK-Spitze, CIP / SIP – fähig, EHEDG zertifiziert (mit Prozessadapter NCLS-WA1), Gut erkennbare Ring-LED, 12…32 VDC, Leistungsaufnahmen: typ. 1 W, max. 3 W, Zwei digitale Ausgänge, getrennt einstellbar als Schließer / Öffner, PNP, NPN oder Push-Pull, umschaltbar, IO-Link für Parametrierungen / Prozesswerte, Prozessanschluss G1/2'' Außengewinde, hygienisch (in Verbindung mit TURCK-Adaptern), 4-poliges Steckergerät, M12x1