TURCK - Kapazitiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2506110
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101089653
Sonepar Artikelnummer
120857655
Hersteller Artikelnummer
2506110
Hersteller Typ
BC10-S30-VP4X
Hersteller Artikel Nr.:
2506110
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
65 V
Länge des Sensors:
62.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
65 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.1 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.146 kg


