TURCK - Kapazitiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2101200
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 7.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101332827
Sonepar Artikelnummer
120857961
Hersteller Artikelnummer
2101200
Hersteller Typ
BCT5-S18-UN6X2T-H1151
Hersteller Artikel Nr.:
2101200
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
7.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
18 .. 30 V
Länge des Sensors:
87.3 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
18 .. 30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.01 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.039 kg


