TURCK - Kapazitiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2503550
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 7.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - NPN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101089219
Sonepar Artikelnummer
120858050
Hersteller Artikelnummer
2503550
Hersteller Typ
BC5-S185-AN4X
Hersteller Artikel Nr.:
2503550
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
7.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
NPN
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
65 V
Länge des Sensors:
74.5 mm
Durchmesser Sensor:
18 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
65 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.1 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.124 kg


