Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Kapazitiver Sensor

kopierenkopieren
TURCK - Kapazitiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2101600

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 15 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101332759

Sonepar Artikelnummer

120866708

Hersteller Artikelnummer

2101600

Hersteller Typ

BCT10-S30-UN6X2T-H1151

Hersteller Artikel Nr.:

2101600

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

15 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

18 .. 30 V

Länge des Sensors:

87.3 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

18 .. 30 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

0.01 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85365019

Gewicht:

0.067 kg

Kapazitiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 15 mm, Einbaubedingungen bündig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30, Teach-in und Konfiguration über Buttons am Gerät, Pin 5 und IO-Link