Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Kapazitiver Sensor

kopierenkopieren
TURCK - Kapazitiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2506117

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 10 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Wechsler (NO/NC)

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101089677

Sonepar Artikelnummer

120872299

Hersteller Artikelnummer

2506117

Hersteller Typ

BCF10-S30-VP4X-H1141

Hersteller Artikel Nr.:

2506117

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

10 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Wechsler (NO/NC)

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbinder M12

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

65 V

Länge des Sensors:

60 mm

Durchmesser Sensor:

30 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

65 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

0.1 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.068 kg

Kapazitiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 10 mm, Einbaubedingungen bündig, Gewinderohr, M30 x 1,5, Kunststoff, PA12-GF30, Feinabgleich über Potenziometer, erhöhte EMV-Sicherheit (auch bei Hochfrequenztechnik), Geeignet für hochviskose Medien, DC 4-Draht, 10…65 VDC, Wechsler, PNP-Ausgang, Steckverbinder, M12 x 1