Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Kapazitiver Sensor

kopierenkopieren
TURCK - Kapazitiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25031

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig

  • Schaltabstand - 7.5 mm

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Ausführung des Schaltausgangs - NPN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101089097

Sonepar Artikelnummer

120872322

Hersteller Artikelnummer

25031

Hersteller Typ

BC5-S18-AN4X

Hersteller Artikel Nr.:

25031

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

bündig

Schaltabstand:

7.5 mm

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Ausführung des Schaltausgangs:

NPN

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Versorgungsspannung:

65 V

Länge des Sensors:

74 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Art der Betätigung:

metallisches Target

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

65 V

Spannungsart:

DC

Schaltfrequenz:

0.1 Hz

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.110 kg

Kapazitiver Sensor, Bemessungsschaltabstand 7,5 mm, Einbaubedingungen bündig, Leitungslänge2 m, Gewinderohr, M18 x 1, Kunststoff, PA12-GF30, Feinabgleich über Potenziometer, DC 3-Draht, 10…65 VDC, Schließer, NPN-Ausgang, Kabelanschluss