TURCK - Kapazitiver Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2502126
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 22.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101088830
Sonepar Artikelnummer
120877107
Hersteller Artikelnummer
2502126
Hersteller Typ
BC15-K34-AP4X-H1141
Hersteller Artikel Nr.:
2502126
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
22.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Gehäusebauform:
Zylinder glatt
Versorgungsspannung:
65 V
Länge des Sensors:
60 mm
Durchmesser Sensor:
34 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
65 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.1 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.121 kg


