TURCK - Kapazitiver Sensor, ATEX Konformitätserklärung, TURCK Ex-030

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2601204
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 4.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion - Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101090468
Sonepar Artikelnummer
120865052
Hersteller Artikelnummer
2601204
Hersteller Typ
BC3-S12-RP6X/S90/3GD
Hersteller Artikel Nr.:
2601204
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
4.5 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner (NC)
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
30 V
Länge des Sensors:
63 mm
Durchmesser Sensor:
12 mm
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.1 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 3G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 3D
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.070 kg


