TURCK - Kapazitiver Sensor, KEMA 02 ATEX 1090X

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2010023
Mechanische Einbaubedingung für Sensor - bündig
Schaltabstand - 15 mm
Ausführung des Schaltausgangs - NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101245028
Sonepar Artikelnummer
120857502
Hersteller Artikelnummer
2010023
Hersteller Typ
BC10-S30-Y1X/S90
Hersteller Artikel Nr.:
2010023
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
15 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Versorgungsspannung:
8.2 V
Länge des Sensors:
62.5 mm
Durchmesser Sensor:
30 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
SIL nach IEC 61508:
2
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
2.1 mA
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
0.1 Hz
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ATEX Gas-Ex-Schutz, Kat. 2G
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ATEX Staub-Ex-Schutz, Kat. 1D
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.146 kg


