TURCK - Kompakte Inline-Durchflussmesser, Messung der Durchflussmeng

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6870901
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Versorgungsspannung DC - 21.6 .. 26.4 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Messprinzip - thermisch
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101322590
Sonepar Artikelnummer
120863183
Hersteller Artikelnummer
6870901
Hersteller Typ
FTCI-3/4D19A4P-2ARX-H1160
Hersteller Artikel Nr.:
6870901
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Messprinzip:
thermisch
Mediumtemperatur:
-10 .. 95 °C
Umgebungstemperatur für Auswerteelektronik:
-20 .. 60 °C
Druckfestigkeit Messkopf:
9 bar
Betriebsspannung DC:
21.6 .. 26.4 V
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90261021
Gewicht:
0.528 kg


