Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Kompakte IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Station, 4 IO-Link

kopierenkopieren
TURCK - Kompakte IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Station, 4 IO-Link

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6814140

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Breite - 62.5 mm

  • Höhe - 55 mm

  • Tiefe - 30 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101501711

Sonepar Artikelnummer

120871708

Hersteller Artikelnummer

6814140

Hersteller Typ

FEN20-4IOL

Hersteller Artikel Nr.:

6814140

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

62.5 mm

Höhe:

55 mm

Tiefe:

30 mm

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.114 kg

Kompakte IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Station, 4 IO-Link Master Kanäle, FLC/ARGEE programmierbar, PROFINET Device, EtherNet/IP Device, Modbus TCP Server, CC-Link IE Field Basic Server, 2 RJ45-Ports für den Ethernet-Anschluss, Integrierter Ethernet-Switch, 10/100 Mbit/s, C/Q als digitale Ein- oder Ausgänge konfigurierbar, V1+1…V1+4 konfigurierbar als ein, umschaltbar oder aus, Schutzart IP20