TURCK - Kompakte SPS in IP67, CODESYS V3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6814018
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Anzahl der analogen Ausgänge - 16
Anzahl der analogen Eingänge - 16
Breite - 60.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101406689
Sonepar Artikelnummer
120864557
Hersteller Artikelnummer
6814018
Hersteller Typ
TBEN-L5-PLC-10
Hersteller Artikel Nr.:
6814018
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Anzahl der analogen Ausgänge:
16
Anzahl der analogen Eingänge:
16
Breite:
60.4 mm
Höhe:
38.8 mm
Tiefe:
230.5 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371091
Gewicht:
0.650 kg


