TURCK - Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul, 16 univers

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6931089
Versorgungsspannung DC - 12 .. 30 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101308655
Sonepar Artikelnummer
120858689
Hersteller Artikelnummer
6931089
Hersteller Typ
FEN20-16DXP
Hersteller Artikel Nr.:
6931089
Versorgungsspannung DC:
12 .. 30 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
152.2 mm
Höhe:
46.7 mm
Tiefe:
57.1 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.262 kg


