TURCK - Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul, 4 digitale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6931090
Versorgungsspannung DC - 12 .. 30 V
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101308662
Sonepar Artikelnummer
120863013
Hersteller Artikelnummer
6931090
Hersteller Typ
FEN20-4DIP-4DXP
Hersteller Artikel Nr.:
6931090
Versorgungsspannung DC:
12 .. 30 V
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
62.5 mm
Höhe:
30 mm
Tiefe:
55 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.117 kg


