TURCK - Kompaktes IP20 Multiprotokoll Ethernet I/O Modul, Master zu

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6931305
Versorgungsspannung DC - 12 .. 30 V
Schutzart (IP) - IP20
Breite - 62.5 mm
Höhe - 55 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101454130
Sonepar Artikelnummer
120869091
Hersteller Artikelnummer
6931305
Hersteller Typ
FEN20-EN1
Hersteller Artikel Nr.:
6931305
Versorgungsspannung DC:
12 .. 30 V
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
62.5 mm
Höhe:
55 mm
Tiefe:
30 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.097 kg


