TURCK - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 2 konfiguri

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6814031
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 144 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101310269
Sonepar Artikelnummer
120872526
Hersteller Artikelnummer
6814031
Hersteller Typ
TBEN-S2-2COM-4DXP
Hersteller Artikel Nr.:
6814031
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
144 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.212 kg
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 2 konfigurierbare serielle Schnittstellen und 4 universelle digitale Kanäle, PROFINET Device, EtherNet/IP Device, Modbus TCP Server, CC-Link IE Field Basic, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung, PROFINET S2 Systemredundanz, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen, ATEX Zone 2/22, CCC-Ex, Eingangsdiagnose gruppenweise, Max. 0.5A pro Ausgang, Ausgangsdiagnose pro Kanal, Zwei frei wählbarer digitale Kanäle pro Steckplatz, Zwei serielle Schnittstellen wählbar als RS485 oder RS232, Pro serielle Schnittstelle bis zu acht integrierte Modbus RTU Slaves, Vier frei wählbare digitale Kanäle als Ein- oder Ausgang, ARGEE programmierbar


