TURCK - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 analoge A

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6814028
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 144 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101310306
Sonepar Artikelnummer
120860111
Hersteller Artikelnummer
6814028
Hersteller Typ
TBEN-S2-4AO
Hersteller Artikel Nr.:
6814028
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
144 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.214 kg
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 analoge Ausgänge, konfigurierbar als Spannung oder Strom, PROFINET Device, EtherNet/IP Device, Modbus TCP Server, CC-Link IE Field Basic, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung, PROFINET S2 Systemredundanz, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen, ATEX Zone 2/22, CCC-Ex, Jeder Kanal frei wählbar für Spannung oder Strom, Ausgangsbereiche:, Spannung: 0 / 1-5V, +/-10V, 0 / 2-10V, Strom: 0 / 4-20mA, ARGEE programmierbar


