TURCK - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 analoge E

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6814025
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 144 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101309249
Sonepar Artikelnummer
120862021
Hersteller Artikelnummer
6814025
Hersteller Typ
TBEN-S2-4AI
Hersteller Artikel Nr.:
6814025
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
144 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.215 kg
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 analoge Eingänge, konfigurierbar als Spannung, Strom, RTD oder Thermoelement , PROFINET Device, EtherNet/IP Device, Modbus TCP Server, CC-Link IE Field Basic, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung, PROFINET S2 Systemredundanz, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung, ATEX Zone 2/22, CCC-Ex, Jeder Kanal frei wählbar für Spannung, Strom, RTD, Widerstand oder Thermoelement, Messbereiche:, Spannung: +/-500mV, +/-100mV, +/-50mV, +/-1V, 0 / 1-5V, +/-10V, 0 / 2-10V , Strom: 0 / 4-20mA, +/-20mA, RTD: PT100, NI100, PT200, PT500, PT1000, NI1000, Widerstand: 0-100Ω / 400Ω / 2kΩ / 4kΩ, Thermoelemente: Typ B, C, E, G, J, K, N, R, S, T, Eingänge differenziell oder gemeinsamer Bezug, ARGEE programmierbar


