TURCK - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 digitale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6814021
Anzahl der digitalen Eingänge - 8
Anzahl der digitalen Ausgänge - 8
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 144 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101299953
Sonepar Artikelnummer
120874691
Hersteller Artikelnummer
6814021
Hersteller Typ
TBEN-S1-4DIP-4DOP
Hersteller Artikel Nr.:
6814021
Anzahl der digitalen Eingänge:
8
Anzahl der digitalen Ausgänge:
8
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
144 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.213 kg


