TURCK - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 IO-Link M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6814024
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 144 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101309256
Sonepar Artikelnummer
120863891
Hersteller Artikelnummer
6814024
Hersteller Typ
TBEN-S2-4IOL
Hersteller Artikel Nr.:
6814024
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
144 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.213 kg
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 4 IO-Link Master Kanäle, 4 universelle digitale PNP-Kanäle, 0.5 A, Kanaldiagnose, PROFINET Device, EtherNet/IP Device, Modbus TCP Server, CC-Link IE Field Basic, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung, PROFINET S2 Systemredundanz, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 4-poliger M8 Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen, ATEX Zone 2/22, CCC-Ex, Steckplätze M12, 5-polig für IO-Link Master, IO-Link Protokoll 1.1, ARGEE programmierbar


