TURCK - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 digitale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6814086
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 230.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101415575
Sonepar Artikelnummer
120864673
Hersteller Artikelnummer
6814086
Hersteller Typ
TBEN-L5-8DIP-8DOP
Hersteller Artikel Nr.:
6814086
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
230.5 mm
Höhe:
38.8 mm
Tiefe:
60.4 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.628 kg


