TURCK - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 digitale

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6814073
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 144 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101420210
Sonepar Artikelnummer
120869111
Hersteller Artikelnummer
6814073
Hersteller Typ
TBEN-S2-8DIP
Hersteller Artikel Nr.:
6814073
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
144 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.207 kg
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 digitale pnp Eingänge, PROFINET Device, EtherNet/IP Device, Modbus TCP Server, CC-Link IE Field Basic, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M8, 4-pol, Ethernet-Feldbusverbindung, PROFINET S2 Systemredundanz, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, Pin1 schaltbar pro I/O-Steckplatz, ATEX Zone 2/22, CCC-Ex, Diagnose der Versorgung pro I/O-Steckplatz, ARGEE programmierbar


