TURCK - Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 IO-Link M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6814017
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 230.5 mm
Höhe - 60.4 mm
Tiefe - 38.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101393125
Sonepar Artikelnummer
120858187
Hersteller Artikelnummer
6814017
Hersteller Typ
TBEN-L5-8IOL
Hersteller Artikel Nr.:
6814017
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
230.5 mm
Höhe:
60.4 mm
Tiefe:
38.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.629 kg
Kompaktes Multiprotokoll-I/O-Modul für Ethernet, 8 IO-Link Master Kanäle, 4 universelle digitale PNP-Kanäle, 2 A, Kanaldiagnose, PROFINET Device, EtherNet/IP Device, Modbus TCP Server, CC-Link IE Field Basic, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung, PROFINET S2 Systemredundanz, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 5-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung, Galvanisch isolierte Spannungsgruppen, ATEX Zone 2/22, CCC-Ex, Steckplätze M12, 5-polig für IO-Link Master, IO-Link Master Port Class A und Port Class B, IO-Link Protokoll 1.1, ARGEE programmierbar


