TURCK - Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, RFID- und

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6814121
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 230.4 mm
Höhe - 60.4 mm
Tiefe - 38.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101376920
Sonepar Artikelnummer
120867062
Hersteller Artikelnummer
6814121
Hersteller Typ
TBEN-L4-4RFID-8DXP-CDS
Hersteller Artikel Nr.:
6814121
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
230.4 mm
Höhe:
60.4 mm
Tiefe:
38.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.642 kg
Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, CODESYS V3, Leitungslänge50 m, CODESYS V3 PLC Runtime, CODESYS OPC-UA Server / Client, PROFINET-Device, EtherNet/IP-Device oder Modbus TCP-Client/Server, 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID, 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A, Switched oder Dual-MAC-Mode, Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, ATEX Zone 2/22, CCC-Ex, Integration an SPS-Systeme ohne speziellen Funktionsbaustein, Bis zu 128 Byte Nutzdaten pro Schreib-/Lesezyklus je Kanal sowie Nutzung von Fragmenten für größere Datenmengen , Daten-Interface zur komfortablen Nutzung der RFID-Funktionalität, Continuous HF-Busmodus mit bis zu 32 HF-Schreib-Lese-Köpfen pro Kanal, 4 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID, 8 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 2A


