TURCK - Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, RFID- und

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6814029
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 144 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101310252
Sonepar Artikelnummer
120873278
Hersteller Artikelnummer
6814029
Hersteller Typ
TBEN-S2-2RFID-4DXP
Hersteller Artikel Nr.:
6814029
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
144 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
32 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.219 kg
Kompaktes Multiprotokoll-RFID-Modul für Ethernet, 2 RFID-Kanäle (HF/UHF) und 4 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 0,5A, Leitungslänge50 m, PROFINET Device, EtherNet/IP Device oder Modbus TCP Slave, PROFINET S2 Systemredundanz , Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützt 10 Mbps / 100 Mbps, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, ATEX Zone 2/22, CCC-Ex, Bis zu 128 Byte Nutzdaten pro Schreib-/Lesezyklus je Kanal sowie Nutzung von Fragmenten mit jeweils 16 Kilobyte FIFO-Speicher, Daten-Interface zur komfortablen Nutzung der RFID-Funktionalität, Continuous HF-Busmodus mit bis zu 32 HF-Schreib-Lese-Köpfen pro Kanal, 2 Kanäle mit M12-Anschluss für RFID, 4 universelle digitale Kanäle als pnp Eingänge oder Ausgänge 0,5A, ARGEE programmierbar


