TURCK - Kompaktes PROFIsafe / PROFINET Block-I/O-Modul, sichere digi

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 6814053
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 230.5 mm
Höhe - 60.4 mm
Tiefe - 38.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047101354010
Sonepar Artikelnummer
120873328
Hersteller Artikelnummer
6814053
Hersteller Typ
TBPN-L1-FDIO1-2IOL
Hersteller Artikel Nr.:
6814053
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
230.5 mm
Höhe:
60.4 mm
Tiefe:
38.8 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85176200
Gewicht:
0.640 kg
Blockmodul für PROFIsafe / PROFINET Block-I/O-Modul, sichere digitale Ein- und Ausgänge, standard universelle digitale Kanäle, IO-Link Master Ports, tes, PROFINET Device, Integrierter Ethernet Switch, 100 Mbps supported, 2x M12, 4-pol, D-kodiert, Ethernet-Feldbusverbindung, Glasfaserverstärktes Gehäuse, Schock- und schwingungsgeprüft, Vollvergossene Modulelektronik, Schutzart IP65/IP67/IP69K, 5-polige 7/8’’ Steckverbinder zur Spannungsversorgung, ATEX Zone 2/22, CCC-Ex, Zwei sichere digitale SIL3-Eingänge, Zwei sichere digitale SIL3-Kanäle als FDI oder FDO (PP, PM) , Vier sichere digitale SIL3 FDI-Kanäle, Zwei IO-Link Master V1.1 Steckplätze


