Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Kompaktes Schaltnetzteil in IP67, 24 VDC Ausgangsspannung -

kopierenkopieren
TURCK - Kompaktes Schaltnetzteil in IP67, 24 VDC Ausgangsspannung -

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 6884257

  • Nennwert Ausgangsspannung 1 - 24 V

  • Nennwert Ausgangsstrom 1 - 3.8 A

  • Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz - 100 .. 240 V

  • Bemessungsversorgungsspannung DC - 100 .. 300 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4047101385076

Sonepar Artikelnummer

120863441

Hersteller Artikelnummer

6884257

Hersteller Typ

PSU67-11-2440/P

Hersteller Artikel Nr.:

6884257

Nennwert Ausgangsspannung 1:

24 V

Nennwert Ausgangsstrom 1:

3.8 A

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Bemessungsversorgungsspannung DC:

100 .. 300 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Leistungsaufnahme:

104 VA

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Einbaubreite:

172 mm

Breite:

172 mm

Höhe:

35 mm

Tiefe:

85 mm

Schutzart (IP):

IP67

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85044083

Gewicht:

0.808 kg

Kompaktes Schaltnetzteil in IP67, 24 VDC Ausgangsspannung - 3.8 A Ausgangsstrom, Breiter Temperaturbereich, LED Zustandsanzeige