TURCK - Konfektionierbarer Ventilstecker, Bauform BI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8028730
Kontaktausführung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders - 8 mm
Bemessungsstrom In - 10 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106014490
Sonepar Artikelnummer
120863142
Hersteller Artikelnummer
8028730
Hersteller Typ
VC-IC21-11.024-K
Hersteller Artikel Nr.:
8028730
Kontaktausführung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
8 mm
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
24 V
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.026 kg


