TURCK - Konfektionierbarer Ventilstecker, Bauform CI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 8028732
Kontaktausführung - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders - 6 mm
Bemessungsstrom In - 5 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4047106014476
Sonepar Artikelnummer
120864660
Hersteller Artikelnummer
8028732
Hersteller Typ
VC-CC9.21-11.024-K
Hersteller Artikel Nr.:
8028732
Kontaktausführung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Durchmesser des Steckverbinders:
6 mm
Bemessungsstrom In:
5 A
Bemessungsspannung:
24 V
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Geschirmt:
Nein
Herkunftsland:
HU
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.013 kg


