TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3087529
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.025 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488875299
Sonepar Artikelnummer
120858077
Hersteller Artikelnummer
3087529
Hersteller Typ
PIR1X323T-VL
Hersteller Artikel Nr.:
3087529
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.025 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser, Betriebsart: Einweglichtschranke, 2 Stück im Lieferumfang enthalten, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Steckbares Endstück, Fühler-Endhülse: rechteckiger Lichtaustritt, Zugentlastung, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.265 mm x 32, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


