Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter

kopierenkopieren
TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3048066

  • Herkunftsland - JP

  • Zolltarifnummer - 85447000

  • Gewicht - 0.095 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0662488480660

Sonepar Artikelnummer

120859050

Hersteller Artikelnummer

3048066

Hersteller Typ

PIRS1X166UMPMAL

Hersteller Artikel Nr.:

3048066

Herkunftsland:

JP

Zolltarifnummer:

85447000

Gewicht:

0.095 kg

Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser, Betriebsart: Einweglichtschranke, 2 Stück im Lieferumfang enthalten, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Fühler-Endhülse: rechteckig, seitlicher Lichtaustritt, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.265 mm x 16, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm