TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3087543
Herkunftsland - TW
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.018 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488875435
Sonepar Artikelnummer
120860308
Hersteller Artikelnummer
3087543
Hersteller Typ
PIT43U-VL
Hersteller Artikel Nr.:
3087543
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.018 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser, Betriebsart: Einweglichtschranke, 2 Stück im Lieferumfang enthalten, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Fühler-Endhülse: Gewinde, Zugentlastung, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


