TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3070864
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488708641
Sonepar Artikelnummer
120864264
Hersteller Artikelnummer
3070864
Hersteller Typ
PIAT43TMB5
Hersteller Artikel Nr.:
3070864
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.054 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser, Betriebsart: Einweglichtschranke, 2 Stück im Lieferumfang enthalten, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, SteelSkin Ummantelung, terminiert, Fühler-Endhülse: abgewinkelt (90°), Gewinde, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 914 mm


