TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3035039
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.054 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488350390
Sonepar Artikelnummer
120864520
Hersteller Artikelnummer
3035039
Hersteller Typ
PIPS46U
Hersteller Artikel Nr.:
3035039
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.054 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser, Betriebsart: Einweglichtschranke, 2 Stück im Lieferumfang enthalten, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Fühler 1,47 , seitliche Abstrahlrichtung, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


