TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3025905
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.034 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488259051
Sonepar Artikelnummer
120865266
Hersteller Artikelnummer
3025905
Hersteller Typ
PIA26U
Hersteller Artikel Nr.:
3025905
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.034 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser, Betriebsart: Einweglichtschranke, 2 Stück im Lieferumfang enthalten, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Fühler-Endhülse: abgewinkelt (90°), Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.5 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


