TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3039983
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.032 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488399832
Sonepar Artikelnummer
120867103
Hersteller Artikelnummer
3039983
Hersteller Typ
PIT16U
Hersteller Artikel Nr.:
3039983
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.032 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm, Betriebsart: Einweglichtschranke, 2 Stück im Lieferumfang enthalten, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.25 mm, Gewindehülse M2,5 x 0,45


