TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3051832
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.040 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488518325
Sonepar Artikelnummer
120868944
Hersteller Artikelnummer
3051832
Hersteller Typ
P12-C1
Hersteller Artikel Nr.:
3051832
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.040 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser, Betriebsart: Winkellichttaster, 1 Stück im Lieferumfang enthalten, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Fühler-Endhülse: Quader, konvergent, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


