TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3026036
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.048 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488260361
Sonepar Artikelnummer
120869564
Hersteller Artikelnummer
3026036
Hersteller Typ
PIF46U
Hersteller Artikel Nr.:
3026036
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.048 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm, Betriebsart: Einweglichtschranke, 2 Stück im Lieferumfang enthalten, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 1.0 mm, Fühler-Endhülse: glatt


