TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3039152
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.050 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488391522
Sonepar Artikelnummer
120871920
Hersteller Artikelnummer
3039152
Hersteller Typ
PIR1X166U
Hersteller Artikel Nr.:
3039152
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.050 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser, Betriebsart: Einweglichtschranke, 2 Stück im Lieferumfang enthalten, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Fühler-Endhülse: rechteckiger Lichtaustritt, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.265 mm x 16, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


