TURCK - Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3071208
Herkunftsland - JP
Zolltarifnummer - 85447000
Gewicht - 0.031 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0662488712082
Sonepar Artikelnummer
120874220
Hersteller Artikelnummer
3071208
Hersteller Typ
PLIS-1
Hersteller Artikel Nr.:
3071208
Herkunftsland:
JP
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.031 kg
Kunststoff-Lichtleiter, Einzelleiter - ummanteltes optisches Kabel aus Kunststofffaser, Betriebsart: Einweglichtschranke, 2 Stück im Lieferumfang enthalten, Polyethylen-Ummantelung, flexibel, Betriebstemperatur: -30…+70 °C, Gerades, konfektionierbares Kabel, Fühler-Endhülse: rechteckig, seitlicher Abgang, Lichtleiter-Kerndurchmesser: 0.5 mm, Gesamtlänge des Lichtleiters: ± 1829 mm


